QCP 258-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3325760
    EAN / GTIN 7291075383553
    Gyártó száma 3325760
    L-szám L24050 1320

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 25,8 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 15,98 mm

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,8 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 10,54 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
    • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
    • Pont hossza (PL) 5,44 mm
    • Perem hossza (LPR) 15,98 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz