QCP 2567-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325758
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325758
EAN / GTIN 7291075383539
Gyártó száma 3325758
L-szám L24050 1319

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 25,67 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka drážky (LPR) 15,98 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,67 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,56 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 5,42 mm
  • Perem hossza (LPR) 15,98 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz