QCP 210-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325727
EAN / GTIN 7291075383232
Gyártó száma 3325727
L-szám L24050 2140

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka dráhy nástroje (LPR) 13,4 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 4,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 13,4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz