Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, teljes hossz (OAL) 4,3 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,437”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
- Fej hossza (bal): 2”
- Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
- Teljes hossz (OAL): 4,3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5,4 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 12 fok
- Nyomaték (TQ): 17,7 lbfxin