FFQ4 D032-4-064-W25-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3323697
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323697
EAN / GTIN 7291075386615
Gyártó száma 3323697
L-szám L23980 289

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,7 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
  • Fej hossza (bal) 64 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ4 SOMT 090412T.
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,2 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz