MTF D3.15-4-1.00-40 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323563
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323563
EAN / GTIN 7291075377521
Gyártó száma 3323563
L-szám L24090 229

Leírás

Leírás:

Váltható menetvágó testek, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 3,15 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 3,15”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,575”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz