• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

MT LNHU 4006 E12UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3323511
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323511
EAN / GTIN 7291075375572
Gyártó száma 3323511
L-szám L24290 68

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 40 mm, lapkavastagság (S1) 6,4 mm, lapkaszélesség (W1) 20,8 mm, menetemelkedés (TP) 2 117 mm, menetek per inch (TPI) 12 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 40 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 6,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 20,8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 2 117 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 12 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz