MT LNHU 4006 I12UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3323504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323504
EAN / GTIN 7291075375121
Gyártó száma 3323504
L-szám L24290 49

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 40 mm, lapkavastagság (S1) 6,4 mm, lapkaszélesség (W1) 20,8 mm, menetemelkedés (TP) 2 117 mm, menetek per inch (TPI) 12 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 40 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 6,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 20,8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 2 117 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT
  • col (TPI) 12 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz