MTE D2.00-2-W1.50-40 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323566
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3323566
    EAN / GTIN 7291075377453
    Gyártó száma 3323566
    L-szám L24090 231

    Leírás

    Leírás:

    Váltható readmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, hűtőközeg ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 2 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, használható hossz (LU) 3,35 ″

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 1,48”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2”
    • Maximális vágási mélység (APMX): 1,575”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Teljes hossz (OAL): 6”
    • Szár típusa: Weldon
    • Használható hossz (LU): 3,35”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz