FFQ4 D3.00-06-1.25-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3323488
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323488
EAN / GTIN 7291075386905
Gyártó száma 3323488
L-szám L23980 2916

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 2,874 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,85”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,874”
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz