TGPAD 5L-T16-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3321885
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3321885
EAN / GTIN 7291075381528
Gyártó száma 3321885
L-szám L23920 2399

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 41,7 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 5,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 16 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 17,2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 41,7 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz