MNC 332-265 A32-175-09-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3321306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3321306
EAN / GTIN 7291075385694
Gyártó száma 3321306
L-szám L24040 158

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33,2 mm, celková délka (OAL) 364,3 mm, efektivní délka (LU) 270,6 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 33,2 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) SOGT 09T306-W leírása
  • Teljes hossz (OAL) 364,3 mm
  • Pont hossza (PL) 5,57 mm
  • Perem hossza (LPR) 304,3 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 270,6 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban