SOGT 09T306-W IC808 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5510344
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5510344
EAN / GTIN 7291075307702
Gyártó száma 5510344
L-szám L24160 32

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,6 mm, kör átmérő (IC) 9 mm, vágóbetét vastagság (S) 3,81 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Metszőkör átmérője (IC) 9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,81 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése