GPS-05-18-060-DC IC908 Tömör keményfém vezetőbetétek pisztolyfúrókhoz

Cikkszám: 4828010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4828010
EAN / GTIN 7291075356137
Gyártó száma 4828010
L-szám L24020 655

Leírás

Leírás:

  • Tartozék orsók
  • Teljes hossz (OAL): 18 mm
  • A tengely szélessége (B): 5 mm

Jellemző:

  • teljes hossz (OAL): 18 mm
  • szár szélesség (B): 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz