TR6 TNCU 100420 IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3320872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TOR6MILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3320872
    EAN / GTIN 7291075387728
    Gyártó száma 3320872
    L-szám L23910 630

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,2 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 7,3 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,2 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz