MTE D1.18-2-W1.00-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3320210
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3320210
EAN / GTIN 7291075377446
Gyártó száma 3320210
L-szám L24090 210

Leírás

Leírás:

Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, hűtőközeg-ellátási tulajdonság (CSP) hűtőközeg-Thru, vágási átmérő (DC) 1,18 ″, teljes hossz (OAL) 1,97-1 / 4 ″, használható hossz (LU) 4 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,95”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,18”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,827”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/4″
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 1,97”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz