MT LNHU 1403 18NPS IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3320031
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3320031
EAN / GTIN 7291075376500
Gyártó száma 3320031
L-szám L24290 55

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,1 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,5 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, závity na palec (TPI) 18 závitů/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 14 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,1 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 7,5 mm
  • Menetforma típusa (THFT) NPS
  • Menetemelkedés (TP) 1 411 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 18 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz