• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

MT LNHT 1403 19BSPT IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3320026
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3320026
EAN / GTIN 7291075376777
Gyártó száma 3320026
L-szám L24290 38

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,9 mm, stoupání závitu (TP) 1,337 mm, závity na palec (TPI) 19 závitů/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 14 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) BSPT55
  • Menetemelkedés (TP) 1 337 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 19 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz