HFP 332-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3318843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3318843
    EAN / GTIN 7291075315097
    Gyártó száma 3318843
    L-szám L24050 1618

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 33,2 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 33,0, szög, 1. lépés (SIG) 137 fokos.

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 33,2 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 11,2 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 33,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 18,5 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
    • Pont hossza (PL) 7,33 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz