TGMA 304K IC5010 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3317745
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3317745
    EAN / GTIN 7291075381955
    Gyártó száma 3317745
    L-szám L23940 302

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágási mélység, max (CDX) 10,3 mm, teljes hossz (OAL) 13,5 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 10,3 mm
    • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 15 fok
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,13 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,07 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 13,5 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz