EBA-B2 040-040/08C6-57 IC08 Gömbvégű maró

Cikkszám: 3316284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3316284
EAN / GTIN 7291075381597
Gyártó száma 3316284
L-szám L24180 2661

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 4 mm, vágási hossz max (APMX) 4 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 57 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 1,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Nyak átmérő (DN) 3,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 8 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz