SD D50-9.0-R0.4-SP19 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3311780
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3311780
EAN / GTIN 7291075311921
Gyártó száma 3311780
L-szám L24060 399

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 19 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 49,7 mm, počet drážek (NOF) 12, celková délka (OAL) 14 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 49,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 9 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 12
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz