SCIR 41-BRA08-05K8 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3310165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3310165
EAN / GTIN 7291075387421
Gyártó száma 3310165
L-szám L23940 2191

Leírás

Leírás:

Elválasztó / esztergálás Vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 0,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,5 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 8 fok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz