PVACL 1212X-11S-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3308035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3308035
EAN / GTIN 7291075365429
Gyártó száma 3308035
L-szám L23990 1796

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 70 mm, fejhossz (LH) 25 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 70 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,2 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése VC..1103
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz