T490 LNMT 1306PNTL IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3304170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3304170
    EAN / GTIN 7291075228717
    Gyártó száma 3304170
    L-szám L23970 516

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,85 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
    • 1. Ábra
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 13,8 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 13,05 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6,65 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz