FDN D125-1723-32R-CALN13 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106865
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106865
EAN / GTIN 7291075327120
Gyártó száma 3106865
L-szám L23980 2988

Leírás

Leírás:

Nútvágó és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 30 mm, vágási átmérő (DC) 126 mm, betétek száma (CICT) 8, vágási szélesség max. (CWX) 23 mm, vágási szélesség min. (CWN) 17,5 mm, furatok száma (NOF) 8, tengelyátmérő (DHUB) 65 mm, teljes hossz (OAL) 39,25 mm, perifériás furatok száma (ZEFP) 4.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 126 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 23 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 17,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 39,25 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz