SDN D160-1723-40-CALN13 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181235
EAN / GTIN 7291075327205
Gyártó száma 3181235
L-szám L23980 2477

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 49,5 mm, vágási átmérő (DC) 161 mm, vágótestek száma (CICT) 10, vágási szélesség max (CWX) 23 mm, vágási szélesség min. (CWN) 17,5 mm, vágóélek száma (N) 10, kerékagy átmérő (DHUB) 56 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 49,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 161 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 23 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 17,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz