PENTA D40L300PB-15D IC808G Leszúró lapkák

Cikkszám: 3301666
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3301666
EAN / GTIN 7291075362244
Gyártó száma 3301666
L-szám L24080 273

Leírás

Leírás:

Upínací destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

Jellemző:

  • Spanformer PB
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz