PCHL 20-D40-3-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3304719
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3304719
EAN / GTIN 7291075362282
Gyártó száma 3304719
L-szám L23920 1246

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes magasság (OAH) 51 mm, teljes hossz (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 35,1 mm
  • Teljes magasság (OAH) 51 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 40 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése