PCHL 25.4-D40-3-JHP Szerszámtartó 5 furatú vágóbetéthez, hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 3304726
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3304726
EAN / GTIN 7291075362343
Gyártó száma 3304726
L-szám L23920 3241

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,126″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Teljes magasság (OAH): 2,01″
  • Teljes hossz (OAL): 5,315″.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.126″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • fej hossz (LH): 33.1″
  • teljes magasság (OAH): 2.01″
  • teljes hossz (OAL): 5.315″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.57″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz