SOMT 110408-HD IC808 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 3301629
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3301629
    EAN / GTIN 7291075327823
    Gyártó száma 3301629
    L-szám L24160 40

    Leírás

    Leírás:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 11,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 11,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,8 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz