DR067>073-183-50-11/12CA Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 6137216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6137216
    EAN / GTIN 7291075235678
    Gyártó száma 6137216
    L-szám L24150 33

    Leírás

    Leírás:

    Fúrószárak WSP-vel, vágási átmérő (DC) 67 mm, teljes hossz (OAL) 320 mm, munkahossz (LU) 183 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 67 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 74 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 67 mm
    • Kötegátmérő (DF) 75 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 237,45 mm
    • Teljes hossz (OAL) 320 mm
    • Perem hossza (LPR) 240 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 80 mm
    • Tényleges hossz (LU) 183 mm

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz