Oldalsó kocsi

Cikkszám: 32951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 32951
EAN / GTIN 4017976832951
Gyártó száma 32951
L-szám L90080 576

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: cső- és profilacélból hegesztett, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. 4 polc származékos fa anyaglapokkal, 10 mm magas peremmel és 16 nyitott frontú tárolórekesszel (HxSxM: 500/450 x 310 x 200 mm). Terhelhetőség polconként 60 kg. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható terület hossza (mm): 1250
Használható terület szélessége (mm): 470
Polcmagasságok (mm): 285, 540, 795, 1050
Teherbírás padló (kg): 60
Teljes hossz (mm): 1360
Teljes szélesség (mm): 513
Teljes magasság (mm): 1250
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz