Euro doboz

Cikkszám: 1330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1330
EAN / GTIN 4017976513300
Gyártó száma 1330
L-szám L90080 1178

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Kiváló minőségű, ütésálló műanyagból, elsősorban polietilénből (PE) és polipropilénből (PP) készült. Ezek az anyagok ellenállnak minden szokásos lúgnak és savnak, szagtalanok és íztelenek, élettanilag teljesen ártalmatlanok, és - 40° és + 100° közötti hőmérsékleten is méretstabilak és anyagállóak maradnak. Szürke színű, standard Euro méretekben.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 20
Belső méretek (mm): 558 x 358 x 165
Teljes hossz (mm): 600
Teljes szélesség (mm): 400
Teljes magasság (mm): 170
Űrtartalom (liter): 33