Euro doboz

Cikkszám: 1309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Euronorm ládák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1309
    EAN / GTIN 4017976013091
    Gyártó száma 1309
    L-szám L90080 369

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Kiváló minőségű, ütésálló műanyagból, elsősorban polietilénből (PE) és polipropilénből (PP) készült. Ezek az anyagok ellenállnak minden szokásos lúgnak és savnak, szagtalanok és íztelenek, élettanilag teljesen ártalmatlanok, és - 40° és + 100° közötti hőmérsékleten is méretstabilak és anyagállóak maradnak. Szürke színű, standard Euro méretekben.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 15
    Belső méretek (mm): 366 x 264 x 130
    Teljes hossz (mm): 400
    Teljes szélesség (mm): 300
    Teljes magasság (mm): 145
    Űrtartalom (liter): 12.6

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz