Oldalsó kocsi

Cikkszám: 32900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 32900
EAN / GTIN 4017976011356
Gyártó száma 32900
L-szám L90080 828

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Cső- és profilacél szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 3 nyitott keret, felső nélkül. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyak. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső és középső platform teherbírása 50 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Használható felület hossza (mm): 605
Használható felület szélessége (mm): 405
Polcmagasság (mm): 197, 652, 1152
Teherbírás padló (kg): 50
Teljes hossz (mm): 821
Teljes szélesség (mm): 455
Teljes magasság (mm): 1178
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz