DCNS 075-022-080B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260170
EAN / GTIN 7291075297898
Gyártó száma 3260170
L-szám L24040 149

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 70,2 mm, efektivní délka (LU) 23,6 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 7,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 7,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 32,84 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 075
  • Teljes hossz (OAL) 70,2 mm
  • Pont hossza (PL) 1,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 34,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 23,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz