Leírás:
Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 10 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 10.0, celková délka (OAL) 106,2 mm, funkční délka (LU) 51,5 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 10 mm
- Funkcionális hossz (LF) 63,38 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 10,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 100
- Teljes hossz (OAL) 106,2 mm
- Pont hossza (PL) 1,5 mm
- Perem hossza (LPR) 65,2 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 41 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 51,5 mm