4 részből álló teleszkópos létra 4x5 lépcsőfokkal

Cikkszám: 32123
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Univerzális létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 32123
    EAN / GTIN 4031405321236
    Gyártó száma 032123
    L-szám L90110 596

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium teleszkópos létra lépcsőfokokkal
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
    • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
    • Létraként és szimpla létraként is használható
    • Lépcsőház megközelíthető
    • Középen összecsukható automatikusan reteszelő acél zsanérokkal
    • Mindkét külső rész teleszkópos, lépcsőről lépcsőre mozgatható.
    • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
    • Létra szélessége: 370 mm
    • Maximális terhelés: 150 kg
    • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik
    • Megjegyzés: A TRBS 2121 2. rész szerint a létrán való munkavégzéshez megfelelő tartozékokra van szükség.

    Jellemző:

    • Munkamagasság max.: 6400 mm
    • Min. munkamagasság: 4200 mm
    • Külső szélesség: 370 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • A vezető hossza leszállóvezetékként: 5300 mm
    • A vezető hossza leszállóvezetékként (min.): 3100 mm
    • Létra hossza létráként: 2550 mm
    • Létra hossza létráként (min.): 1530 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Lépés/fok távolság: 280 mm
    • Lépések/fokok száma: 4x5 fokok
    • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm
    • Keresztsín szélessége: 900 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák
    • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz