Talajtüskék 2004-ig épített létrákhoz vagy nivello létracipő nélküli létrákhoz

Cikkszám: 19939
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19939
    EAN / GTIN 4031405199392
    Gyártó száma 019939
    L-szám L90110 1047

    Leírás

    Leírás:

    • Létra használatához megnövekedett talajon
    • Alkalmas létrákhoz 2004-ig vagy létrákhoz nivello létracipő nélkül.
    • Létraszárra vagy keresztrúdra szerelhető
    • Acél tüskék földelőlemezzel, 50 és 98 mm közötti csonkmagasságtól univerzálisan használhatóak.
    • 1 készlet = 2 darab

    Jellemző:

    • Szélesség: 40 mm
    • Magasság: 130 mm
    • Hossz: 240 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Állítási tartomány: 48 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz