{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 90 mm | |
Teljes hossz L | 257,5 mm | |
Hasznos hossz B | 128 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 40 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 49,5 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 2 000 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320675 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202730 | |
Gyártó száma | 800006625 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Könnyített kivitelű forgócsúcs 5
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
488,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
454,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
1 323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Ház ⌀ D | 90 | 78 | 96 |
Maximális fordulatszám | 3 000 | 3 200 | 2 600 |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK5 | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 128 | 118 | 134 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |