Könnyített kivitelű forgócsúcs 3

Cikkszám: 320675 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK3
Ház ⌀ D 50 mm
Teljes hossz L 151 mm
Hasznos hossz B 70 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 22 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Csúcs hossza C 27,5 mm
Maximális fordulatszám 6 300 min-1
Munkadarab tömeghez 400 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320675 3
EAN / GTIN 5907412202754
Gyártó száma 800006623

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°.
  • Könnyű kivitel, karbantartásmentes.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Esztergagépekhez nagyoláshoz és finomesztergáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz