{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 30 mm | |
Teljes hossz L | 149 mm | |
Hasznos hossz B | 68 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 7 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 14 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 24 mm | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 1 000 kg | |
Kivitel | kiszerelő anyával | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320643 3 | |
EAN / GTIN | 4062406127275 | |
Gyártó száma | 320643 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
SlimLine forgócsúcs 60° / 30° 3
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
422,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
817,00 €
414,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 1 000 | 250 |
Ház ⌀ D | 30 | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 68 | 107 |
Csúcs hossza C | 24 | 31 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |