{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 50 mm | |
Teljes hossz L | 223 mm | |
Hasznos hossz B | 93 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 12 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 25 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 41,5 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 1 600 kg | |
Kivitel | kiszerelő anyával | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320643 5 | |
EAN / GTIN | 4062406127299 | |
Gyártó száma | 320643 5 |