{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
IP védettségi osztály | IP 55 | |
Energiaellátás | energy-harvesting | |
Ház ⌀ | 60 mm | |
Hasznos hossz B | 107 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 28 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 31 mm | |
Munkadarab tömeghez | 250 kg | |
Maximális axiális befogóerő | 950 daN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321730 3 | |
EAN / GTIN | 4045197947864 | |
Gyártó száma | 321730 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs analóg nyomásjelzővel 3
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
817,00 €
414,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
422,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 250 | 1 000 |
Ház ⌀ D | 30 | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 107 | 68 |
Csúcs hossza C | 31 | 24 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |