Furatkés tartó balos 63/11-160 mm

Cikkszám: 320396 63/11-160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 11
Befogó PSC
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Hasznos hossz LN 138 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 40 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 22 mm
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Pótalkatrészek S05
Beállítási szög κ 107,5 fok
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320396 63/11-160
EAN / GTIN 2050001715753
Gyártó száma PS6.BDB.LQB.160

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.