Furatkés tartó balos, PSC, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 50/11-90mm

Cikkszám: 320396 50/11-90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 50 mm
Lapkaméret 11
Befogó PSC
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 90 mm
Hasznos hossz LN 70 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 32 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 17 mm
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Pótalkatrészek S05
Beállítási szög κ 107,5 fok
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320396 50/11-90
EAN / GTIN 2050001715746
Gyártó száma PS5.BDB.LQA.090

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.