Furatkés tartó balos 63/11-140 mm

Cikkszám: 320396 63/11-140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó PSC
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
Beállítási szög κ 107,5 fok
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320396 63/11-140
EAN / GTIN 2050001712493
Gyártó száma PS6.BDB.LQC.140

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.