MNC4128-207-38.1-245-10-5 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203553
EAN / GTIN 7291075345834
Gyártó száma 3203553
L-szám L24040 423

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1-5 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 12,685 ″, használható hossz (LU) 8,32 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,965”
  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,968”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-5/8″
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,625”
  • Perem átmérője (DF): 1,968”
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOGT 100408-W
  • Teljes hossz (OAL): 12,685”
  • Kiálló hossz (LPR): 10,02”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,67”
  • Használható hossz (LU): 8,32”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz