MNC 370-185 A32-200-10-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat COMBICHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202872
    EAN / GTIN 7291075307498
    Gyártó száma 3202872
    L-szám L24040 784

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrószárak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 37 mm, teljes hossz (OAL) 284 mm, munkahossz (LU) 189,01 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 20 mm
    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37 mm
    • Kötegátmérő (DF) 42 mm
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) SOGT 100408-W leírása
    • Teljes hossz (OAL) 284 mm
    • Perem hossza (LPR) 224 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Tényleges hossz (LU) 189,01 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz